Beli sling wire rope di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Wire Rope Sling (Kawat Sling)atribut:
- Material: Rope = carbon steel, core = hemp core, sleeve = aluminum alloy, thimble = Q235 (SS400 equivalent) surface dove plating
- Rope Diameter (mm): 14
- Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HC (Tali Kawat Sling)Deskripsi:Kawat Galvanis 6x7+HC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng (galvanis) untuk mencegah korosi dan memperpanjang umur pakai. Kawat seling galvanized 6x7+HC punya banyak kelebihan yang bikin jadi pilihan andalan untuk berbagai aplikasi berat dan outdoor.atribut:
- Finish: Galvanized
- Lay Direction: RHOL
- Lube: DRY
- Tensile Strength (N/mm²): 1770
- Wire Construction: 6X7+HC
- Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel (Tali Kawat Sling)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Temperature Resistance (°C): 200
- Durability of Goods: 20 Years
- SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 8mm (Kawat Sling)atribut:
- Diameter (mm): 8
- Material: Steel
- TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)atribut:
- Material: Steel (SWMGS-2)
- Surface Processing: Hot-dip galvanized finish
- Purpose of Use: For gardening, farm, other works. For uniting.
- SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm (Kawat Sling)Deskripsi:- with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Coreatribut:
- Diameter (mm): 20
- Material: Steel
- DRI Round Sling for Load 30Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)Deskripsi:Round Sling dibentuk dari kumpulan serat polyester berkekuatan tinggi yang dipilin secara terus menerus. Serat-serat ini diproteksi oleh dua jaket pelapis yang juga terbuat dari polyester dan berfungsi sebagai penyangga antara beban dan serat polyester. Setiap sling memiliki penanda permanen, yang berisikan informasi kapasitas beban dan standar ketentuan keamanan untuk pengangkatan. Pengaman dipergunakan saat mengangkat beban yang memiliki sudut tajam agar terhindar dari kerusakan akibat gesekan. Pengaman tersebut dijahit mengelilingi lapisan jaket dari round sling agar dapat diposisikan di tempat dimana diperlukan.atribut:
- Color: Orange
- Material: Polyester
- Temperature Range (°C): -40 to 90
- Certification: Certificate of Conformity
- Surface Finish: Power Plastified Color
- Working Load Limit (t): 30
- Leine Linde High TemperatureDeskripsi:Ruggedized Hollow shaft encoder, Incremental - Robust 58 mm encoder with hollow shaft - Short-circuited protected outputs - IP67 at housing, IP66 at shaft inlet - High temperature versionatribut:
- Connecting Direction: Radial
- Connection Type: Cable
- Cover Material: Aluminium (Anodized)
- Current Consumption (mA): (No load) 50 at 24Vdc (Max. 75)
- Flange type: 56/57-Flange
- Incremental Output Load (mA): Max. ± 40
- Ingress Protection Class (IEC 60529): IP67 (IP66 at Shaft Inlet)
- Maximum Rotation Speed (rpm): 6000
- Maximum Shaft Load (N): 10 (Axial)/20 (Radial)
- Model: 504 High temperature (100 °C)
- Number of Channels: 6 (S00, S00\\, S90, S90\\, Sref, Sref\\)
- Operating Temperature (°C): -20...+100
- Output Frequency (kHz): Max. 300
- Power Supply (Vdc): 9-30
- Resolution (PPR): 600
- Shaft Material: Stainless Steel
- Shaft Type (mm): 12 Blind Hollow Shaft
- Shock (m/s²): ≤ 2000 (IEC 60068-2-27)
- Type: RHI
- Vibration (m/s²): ≤ 300 (IEC 60068-2-64)
- Visionmed Electrophoresis Power SupplyDeskripsi:Electrophoresis power supplies apply for protein electrophoresis and nucleic acid electrophoresis. It can meet the requirements of basic electrophoresis such as horizontal nucleic acid electrophoresis, vertical electrophoresis and electrophoretic transfer systems. Advanced circuit design, high precision of voltage and current stabilization, excellent performance, easy operation, safe and reliable.atribut:
- Current Accuracy (%): ±1
- Voltage Accuracy (%): ±1
- Voltage/Frequency (V/Hz): 100~240;50/60
- TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Weight (kg): 1
- Weight (g): 13
- Length (m): 7
- Working Load (kgf): 5
- Count: 24
- Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
- Wire Diameter (mm): 0.55
- Makita Cordless Hammer Drill Driver Brushless (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless 10 mm (3/8") 32 N·m (280 in.lbs.) Hammer Driver Drillatribut:
- Capacity Steel / Wood / Masonry (mm): 10 / 28 / 8 (3/8\" / 1-1/8\" / 5/16\")
- Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
- Impacts Per Minute (IPM) High / Low: 0 - 22,500 / 0 - 6,750
- Dimensions (L x W x H) (mm): 168x66x217 (6-5/8\"x2-5/8\"x8-1/2\")
- Maximum Lock Torque (N m): 32(280 in.lbs.)
- Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
- Net Weight (kg): 1.1 - 1.3(2.4 - 2.8 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
- Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
- Sound Level (dBA): 93
- Sound Pressure Level (dBA): 82
- Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
- Vibration Level Hammer Drilling into Concrete (m/s²): 12.5
- Autonics Sensor Communication Converter BD-C SeriesDeskripsi:The BD-C series communication converters allow RS232C/RS485 communication for BD series laser displacement sensors. The communication converters can be powered by the sensor amplifier unit by connecting the units using the side connector. The atDisplacement laser displacement sensor software allows users to batch parameter settings, monitor measured values and outputs in real-time, and set communication speed and addresses without connecting to host devices.atribut:
- Accessories: Side connector, Connector for RS485
- Communication Function: RS-232C, RS-485
- Communication Speed (bps): 9600, 19200, 38400, 115200 (default setting)
- Function: - Real-time monitoring; - Execute every feature of BD series; -and set parameters with external device (Master)
- Humidity Level: Under 85%RH, enclosed space: under 85%RH
- Indication: 4 LED status indicator
- Certification: CE
- Environment Temperature Level (°C): -10 to 50, enclosed space: -15 to 60
- Material: Case: Polycarbonate
- Power Consumption (W): Max. 2.3
- Power Supply: Using power from the amplifier unit
- Sold Separately: Communication converter (SCM-38I, SCM-US48I, SCM-WF48)
- Standard Protection: IP40 (Standard IEC)
- Vibration (m/s²): 300 (approximately 30G) in each direction X, Y, Z for 3 times
- Vibration (mm): 1.5 amplitude at frequencies from 10-50Hz (for 1minute) in each direction X, Y, Z for 2h
- TAIYO Sling Setatribut:
- Reach (m): 1.5
- Mitsubishi Electric Plc Melsec-Q Series Analog Moduleatribut:
- Number of Channels: 4
- Conversion speed: 80 micro s/channel
- Input: (DC)-10 to 10V, 0 to 20mA
- Type: Analog input/voltage/current input
- Output: (Resolution) 0 to 4000, -4000 to 4000, 0 to 12000, -12000 to 12000, 0 to 16000, -16000 to 16000
- Analog input range: Voltage: DC-10 to 10V Current: DC0 to 20mA
- Resolution: 0 to 4000,-4000 to 4000,0 to 12000,-12000 to 12000,-16000 to 16000
- Connection Method: External wiring/18-point screw terminal block (M3 screw)
- Unit Type: A/D conversion unit
Daftar Harga sling wire rope Terbaru October 2026
| TRUSCO Wire Rope Sling (Kawat Sling) | Rp8.099.900 |
| Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HC (Tali Kawat Sling) | Rp969.900 |
| TRUSCO Safety Power Rope (Kawat Sling) | Rp1.199.900 |
| Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel (Tali Kawat Sling) | Rp309.900 |
| SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 8mm (Kawat Sling) | Rp1.499.900 |
| TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja) | Rp49.900 |
| SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm (Kawat Sling) | Rp1.599.900 |
| Non Brand Stainless Steel Wire (Kawat Baja) | Rp169.900 |
| DRI Round Sling for Load 30Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk) | Rp1.799.900 |
| Leine Linde High Temperature | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/88P111910296-1.jpg)
/9eP111959338-2.jpg)
/1tP105421065-1.jpg)
/ffP106158555-1.jpg)
/P102273999-1.jpg)
/P102013816-1.jpg)
/P102279568-1.jpg)
/9yP106632358-1.jpg)
/byP104963430-1.jpg)


/P102013649-1.jpg)
/hgP104977628-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/Taiyo%20Seiki%20Iron%20Works%204%20Hanging%20Wire%20Slings/beP105429410-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)